コイズミ(小泉成器)
スポットライト
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)
6
適合
調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)
2700
明るさ
JDR65W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68472522
AS43963L
アルミ(ファインホワイト塗装)
0.3
プラグ
71.6
¥
12,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472538
AS43964L
アルミ(ファインホワイト塗装)
0.3
プラグ
64.1
¥
12,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68472547
AS43965L
アルミ(ブラック塗装)
0.3
プラグ
67.5
¥
12,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68472556
AS43966L
アルミ(ブラック塗装)
0.3
プラグ
61.6
¥
12,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68472486
AS43959L
アルミ(チタンシルバー色アルマイト仕上)
0.4
フランジ
70
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68472495
AS43960L
アルミ(チタンシルバー色アルマイト仕上)
0.4
フランジ
62.5
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68472504
AS43961L
アルミ(レッド色アルマイト仕上)
0.4
フランジ
70
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68472513
AS43962L
アルミ(レッド色アルマイト仕上)
0.4
フランジ
62.5
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68472565
AS43967L
アルミ(チタンシルバー色アルマイト仕上)
0.3
プラグ
70
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68472574
AS43968L
アルミ(チタンシルバー色アルマイト仕上)
0.3
プラグ
62.5
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68472583
AS43969L
アルミ(レッド色アルマイト仕上)
0.3
プラグ
70
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68472592
AS43970L
アルミ(レッド色アルマイト仕上)
0.3
プラグ
62.5
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください