スポットライト

スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型質量(kg)1.8直径(Φmm)548高さ(mm)68内容量1台
注意
※一部の機種で取り付け方向が規制されるものがあります。
※ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68472967AE47487E本体/鋼(オフホワイト)、レール/アルミ(オフホワイト)、カバー/プラスチック(オフホワイト)64-9315-35
29,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68472976AE47488E本体/鋼(黒色)、レール/アルミ(黒色)、カバー/プラスチック(黒色)64-9315-36
29,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする