曜日別特売

非常用照明器具

非常用照明器具 - コイズミ(小泉成器)非常用照明器具 - コイズミ(小泉成器)
仕様配線用コード付材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)内容量1台
注意
※取付ビスは同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68473667AR46846E(吊具)7500.764-9328-54
5,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68473642AR46844E(吊具)2500.464-9328-52
4,850
取扱い終了
返品不可
68473658AR46845E(吊具)5000.664-9328-53
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする