コイズミ(小泉成器)
コントローラ
仕様
50/60Hz、全灯順送り:寒色(5000K)→中間色(3500K)→暖色(2700K)、1シーンメモリ対応、1コ用スイッチボックス JISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付
材質
プラスチック(白色)
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-9315-26
出幅(mm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68473877
AE45829E
¥
19,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください