曜日別特売

コントローラ

コントローラ - コイズミ(小泉成器)

調光した明るさのまま点滅できます。

仕様1コ用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付、300Wタイプ幅(mm)70質量(kg)0.2高さ(mm)120出幅(mm)20内容量1台
注意
※2ヶ所で操作する場合は、別途3路スイッチをお求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68473904AE45676Eプラスチック(白色)64-9315-22
17,500
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68473913AE45677Eプラスチック(黒色)64-9315-25
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする