コイズミ(小泉成器)
別売部品
高さ(mm)
89
直径(Φmm)
137
質量(kg)
0.5
仕様
傾斜天井に取付可能(45°まで)
内容量
1台
注意
※10kg未満まで吊下げ可能。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68473983
AE45313E
鋼(黒色塗装)
¥
6,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68473992
AE45314E
鋼(クロムメッキ仕上)
¥
6,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください