コイズミ(小泉成器)
別売部品
(2件のレビュー)
高さ(mm)
62
幅(mm)
22
質量(kg)
0.1
仕様
適合質量:3kgまで
内容量
1台
注意
※プルスイッチ付器具にはご使用になれません。
※Φ3.8、Φ6キャブタイヤコードの器具にはご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474008
AEE590048
プラスチック(白色)
¥
300
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
68474017
AEE690000
プラスチック(黒色)
¥
300
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください