コイズミ(小泉成器)
別売部品
仕様
対応器具のみ使用可能、竿縁天井取付専用、角形引掛シーリング同梱
材質
鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
57
アズワン品番
64-9315-10
内容量
1台
注意
※傾斜天井には取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474035
AE44068E
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください