コイズミ(小泉成器)
別売部品
仕様
適合質量:3kgまで
材質
プラスチック(白色)
幅(mm)
54×29
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
30
適合負荷
100V専用 600W(6A)まで
アズワン品番
64-9315-94
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474044
AEE590114
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください