別売部品

別売部品 - コイズミ(小泉成器)

天井を傷つけないので、安心して設置可能。ペンダントサポーターを使えば、半径400mmのエリア内で吊り下げ位置を調整できます。
電源位置が固定されているマンションなどにおすすめです。
2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応。

仕様水平天井専用、取付簡易型、コードハンガー付材質鋼(オフホワイト塗装)幅(mm)520×180質量(kg)1高さ(mm)67アズワン品番64-9315-96内容量1台
注意
※スイッチ付ペンダントは取付不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474053AEE590136
13,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする