コイズミ(小泉成器)
別売部品
仕様
高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)
取付高(mm)
70
出幅(mm)
4
内容量
1台
注意
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474062
AE44896E
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
0.3
125~150
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68474078
AE44897E
アルミダイカスト(ブラック塗装)
0.3
125~150
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474087
AE44898E
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
0.4
□125~150、Φ125~150
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68474096
AE44899E
アルミダイカスト(ブラックファインホワイト塗装)
0.4
□125~150、Φ125~150
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください