コイズミ(小泉成器)
別売部品
内容量
1台
注意
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
適合径(Φmm)
出幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474105
AE45825E
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
0.3
174
(器具枠)110~113
3
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474114
AE45826E
鋼(ファインホワイト塗装)
0.6
234
(器具枠)135~146
5
¥
4,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474123
AE45827E
鋼(ファインホワイト塗装)
0.8
284
(器具枠)160~171
5
¥
4,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください