別売部品

別売部品 - コイズミ(小泉成器)別売部品 - コイズミ(小泉成器)
材質鋼(ファインホワイト塗装)出幅(mm)5内容量1台
注意
※5~25mmの材厚で取付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
取付高(mm)
適合径(Φmm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474132AE45833E0.6234125(埋込穴径150mm)、65(埋込穴径175mm)、50(埋込穴径200mm)(器具枠)135~146150~200
5,900
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
68474148AE45834E0.8284150(埋込穴径175mm)、80(埋込穴径200mm)、45(埋込穴径250mm)(器具枠)160~171175~250
5,900
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする