コイズミ(小泉成器)
別売部品
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様
照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)
材質
プラスチック(白色)
幅(mm)
70
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
120
適合径(Φmm)
LED照明器具2~70Wまで
アズワン品番
64-9314-95
出幅(mm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474157
AE41756E
¥
13,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください