コイズミ(小泉成器)
別売部品
仕様
子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能
材質
プラスチック(シルバー)
幅(mm)
80
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-9315-67
出幅(mm)
76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474184
AE40221E
¥
16,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください