曜日別特売

照明器具用リモコン

照明器具用リモコン - コイズミ(小泉成器)
(4件のレビュー)
仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)材質プラスチック(白色)幅(mm)170×36質量(kg)0.1高さ(mm)20アズワン品番64-9315-48内容量1台
注意
※対応器具により点灯順序が異なります。
※こちらの製品は対応器具のみに使用可能です。お使いの照明器具の型番をメーカーHPで検索して頂き、対応リモコンをご確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474394AEE690129
3,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68474394
2023-01-04
用途: 寝室
農・林・水産業

購入当初の製品より扱いが楽になっていて、満足しています。

対象商品 : 68474394
2020-11-07
用途: 照明
建設業・工事業

単機能しかないぶん壊れず長いこと毎日使えてます。
感度もいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 68474394
2018-02-08
用途: リモコン
建設業・工事業

まあ、普通です。
必要最低限の機能です。
感度は良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 68474394
2018-01-15
用途: パナソニックサンヨー照明リモコン
建設業・工事業

赤外線は出ているが照明器具に反応無し 返品不可 こんなクソ商品 詐欺じゃ無いの 散々待たされコレじゃ… リストから外して貰いたいモノですね 今迄ハズレ無かったのに残念です

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの製品ですが、対応器具のみ使用可能な製品となっております。
弊社商品情報に上記記載がなかった為、
返品ご希望の場合は、返品をお受けいたします。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする