曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。
シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。

材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)350高さ(mm)175コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)610LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474464AP47491L10.5
79,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474473AP47492L10.6
73,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする