コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
消費電力(W)
10.6
材質
アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
175
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
705
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474482
AP47489L
1.7
フランジ
67.1
64-9326-68
¥
87,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474498
AP47490L
1.9
埋込取付
66.5
64-9326-69
¥
80,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください