コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)
6.2
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~600
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474568
AP45326L
0.5
108
330
フランジ
37.9
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474577
AP45327L
0.7
108
330
埋込取付
37.9
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474604
AP45330L
0.6
120
250
埋込取付
38.7
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474595
AP45329L
0.4
120
250
フランジ
38.7
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください