コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~600
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474613
AP45331L
0.4
120
250
38.7
240
¥
31,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474586
AP45328L
0.5
108
330
37.9
235
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください