曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。

消費電力(W)6.2仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型材質鋼(コッパー色メッキ/黒ニッケルメッキ)長さ(mm)1300~400質量(kg)0.7直径(Φmm)115高さ(mm)250タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)77光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光束(Lm)460アズワン品番64-9321-74LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474647AP42119L
29,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする