コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)
6.2
仕様
直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型
材質
鋼(黒色塗装ツヤ仕上/黒色/しんちゅう色メッキヘアライン)
長さ(mm)
1300~400
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
250
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
77
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.1
光束(Lm)
460
アズワン品番
64-9321-76
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474665
AP42121L
¥
29,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください