コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。セードから透過するあかりは空間をやさしく彩ります。
消費電力(W)
6.2
仕様
スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質
鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン)
長さ(mm)
1310~410
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
260
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.4
光束(Lm)
350
アズワン品番
64-9324-67
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474717
AP45605L
¥
29,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください