コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
消費電力(W)
15.5
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型
長さ(mm)
1300~300
質量(kg)
2.4
直径(Φmm)
320
高さ(mm)
190
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.9
光束(Lm)
665
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474787
AP45514L
飾(レッドオーク・マット仕上)、鋼(マットファインホワイト塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)
64-9324-35
¥
69,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474796
AP45515L
飾(ウォールナット・マット仕上)、鋼(ディープネイビー・マット仕上)、下面セード/アクリル(乳白色)
64-9324-36
¥
73,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください