曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。

消費電力(W)6.2長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474814AP45525L鋼(ディープネイビー・マット塗装仕上)、飾(ウォールナット・マット仕上)64-9324-46
37,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474832AP45527L鋼(チャコールブラウン・マット塗装仕上)、飾(ウォールナット・マット仕上)64-9324-48
37,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする