コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
150
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.2
光束(Lm)
355
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474848
AP45520L
鋼(グレイッシュブルー・マット塗装仕上)、飾(レッドオーク・マット仕上)
64-9324-41
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474866
AP45522L
鋼(マットファインホワイト塗装)、飾(レッドオーク・マット仕上)
64-9324-43
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください