曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。

消費電力(W)6.6仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.9直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380アズワン品番64-9318-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474927AP40505L
30,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする