コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間のなかでほどよくアクセントになります。
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質
鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~800
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
340
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.5
光束(Lm)
380
アズワン品番
64-9318-87
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474936
AP40506L
¥
30,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください