曜日別特売

UL熱収縮チューブ(黒)

UL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒) - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。

用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1内容量1パック(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68434835SZF2-1.5B1.50.750.36
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68434844SZF2-2.5B2.51.250.44
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
68434853SZF2-3.5B3.51.750.44
オープン
849
934(税込)
当日出荷
68434862SZF2-5.0B5.02.50.56
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68434878SZF2-7.0B7.03.50.56
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68434835
2018-11-04
用途: 自動車用電装品の取り付けなど

定期的に購入しています。商品、価格とも何の不満もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする