曜日別特売

ブラシ びん用2升

ブラシ びん用2升 - TGK(東京硝子器械)
適合器具びん全長(mm)710直径(Φmm)120種類2升全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130適合容量(mL)1000渡り(mm)130内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68866832H-1F1合は豚毛、2合、4合、1升、2升は混毛です。
1,570
1,554
1,709(税込)
3日以内出荷
68866945H-8F1合、2合は馬毛、4合、1升、2升は混毛です。
2,150
2,129
2,342(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする