| 68709515 | Y3010101A | ハンドルCP | 001A | | ¥24,690 | ¥24,689 | ¥27,158(税込) |
| |
|
| 68709524 | Y30101020 | レバー | 002 | | |
|
| 68709533 | Y10301030 | スプリングピン5×18 | 003 | | |
|
| 68709558 | Y10301050 | スロットルバルブ | 005A | | |
|
| 68709567 | Y30101040 | スロットルバルブブッシュ | 006 | | |
|
| 68709576 | Y10301070 | スロットルバルブスプリング | 007 | | |
|
| 68709585 | Y10301080 | スロットルバルブキャップ | 008 | | |
|
| 68709594 | Y30101090 | プッシュロット | 009 | | |
|
| 68709603 | Y30101100 | プッシュロットスリーブ | 010 | | |
|
| 68709628 | Y10301220 | ホースステーム3/8×1/2 | 012 | | |
|
| 68709637 | Y30101150 | バルブ | 013 | | |
|
| 68709646 | Y3010115A | バルブCP | 013A | | ¥10,710 | ¥10,709 | ¥11,780(税込) |
| |
|
| 68709655 | Y30101160 | バルブボックス | 014 | | |
|
| 68709664 | Y30101170 | バルブノック | 018 | | |
|
| 68709673 | Y10304180 | シリンダー | 019 | | ¥19,200 | ¥19,199 | ¥21,119(税込) |
| |
|
| 68709682 | Y1030418H | シリンダーCP (カク) | 019A | | ¥20,970 | ¥20,969 | ¥23,066(税込) |
| |
|
| 68709698 | Y1030418R | シリンダーCP (マル) | 019B | | ¥20,850 | ¥20,849 | ¥22,934(税込) |
| |
|
| 68709707 | Y10304190 | ピストン | 020 | | |
|
| 68709716 | Y3010124H | シヤンクブッシュ(カク) | 021 | | |
|
| 68709725 | Y3010124R | シヤンクブッシュ(マル) | 021A | | |
|
| 68709734 | Y30101200 | クラッチ | 023 | | |
|
| 68709743 | Y30101230 | クラッチバンド | 024 | | |
|
| 68709752 | Y30101210 | クラッチキー | 025 | | |
|
| 68709768 | Y30101220 | エキゾストバンド | 028 | | |
|
| 68709777 | Y10304250 | スブリングリテーナ | 029 | | |
|
| 68709786 | Y30101130 | ウメセン(シヨウ) | 030 | | |
|
| 68709542 | Y10301030 | スプリングピン5×18 | 004 | | | 代替品有 |
| 68709612 | Y30101120 | ネジブッシングPT | 011A | | | |