| 68710416 | Y1062001A | ハンドルCP | 001A | 1 | | ¥28,310 | ¥28,309 | ¥31,140(税込) |
| |
|
| 68710425 | Y1062002A | ラバートリガー | 002 | 1 | | |
|
| 68710434 | Y10620030 | スプリングピン 6×28 | 003 | 1 | | |
|
| 68710443 | Y10620040 | プッシュロッド | 004 | 1 | | |
|
| 68710452 | Y31110030 | Oリング P-9 | 005 | 1 | | |
|
| 68710468 | Y10601050 | インレッドバルブ | 006 | 1 | | |
|
| 68710477 | Y10620070 | インレットバルブロッド | 007 | 1 | | |
|
| 68710486 | Y10620080 | インレットバルブスプリング | 008 | 1 | | |
|
| 68710495 | Y1062709A | インレツトニップル | 009A | 1 | | |
|
| 68710504 | Y10601240 | Oリング S-18 | 009B | 1 | | |
|
| 68710513 | Y10620110 | バルブ | 010 | 1 | | |
|
| 68710522 | Y10620120 | バルブシート | 011 | 1 | | |
|
| 68710538 | Y10620130 | バルブアッパーシート | 012 | 1 | | |
|
| 68710547 | Y10620140 | バルブノック | 013 | 2 | | |
|
| 68710556 | Y1062015A | ハンドルワッシャ―T1.0 | 014A | 1 | | |
|
| 68710565 | Y1062015B | ハンドルワッシャーT1.5 | 014B | 1 | | |
|
| 68710574 | Y10620160 | ピストン | 015 | 1 | | |
|
| 68710583 | Y10627160 | シリンダー | 016 | 1 | | ¥23,400 | ¥23,399 | ¥25,739(税込) |
| |
|
| 68710592 | Y10627190 | シャンクブッシュ(マル) | 019 | 1 | | |
|
| 68710608 | Y10620200 | Oリング P-50A | 020 | 1 | | |
|
| 68710617 | Y1062721A | チゼルホルダー(クローズド) | 021A | 1 | | |
|
| 68710626 | Y1062721B | チゼルホルダー(オープン) | 021B | 0 | | ¥12,820 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 68710635 | Y10620220 | マフラー | 022 | 1 | | |
|
| 68710644 | Y10620230 | バンド | 023 | 1 | | |
|
| 68710653 | Y10620240 | Oリング V-55 | 024 | 2 | | |
|
| 68710662 | Y10620250 | ウメセン | 025 | 1 | | |
|
| 68710678 | Y10610290 | ロッカクアナツキトメネジ M6×10 | 029 | 1 | | |
|
| 68710687 | Y10627101 | サイドハンドルASSY | 101 | 0 | | |
|
| 68710696 | Y10627102 | クランプリング | 102 | 1 | | |
|
| 68710705 | Y10108330 | ジョイント | 103 | 1 | | |
|
| 68710714 | Y10108130 | ロッカクナットM20 | 104 | 1 | | |
|
| 68710723 | Y10108340 | ロッカクアナツキボルトM6×25 | 105 | 2 | | |
|
| 68710732 | Y10108350 | スプリングワッシャー M6 | 106 | 2 | | |
|
| 68710748 | Y10108360 | ロッカクナットM6 | 107 | 2 | | |
|
| 68710757 | Y10108370 | ロッカクレンチ HEX 6 | 108 | 1 | | |
|
| 68710766 | Y10108110 | サブハンドル | 109 | 1 | | |
|
| 68710775 | Y10108120 | グリップ | 110 | 1 | | |
|