可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
材質樹脂(ホワイト)寸法(mm)77×171×70質量(g)約220出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式消費電流(mA)30以下検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)内容量1台