幅20mまで検知可能な1ビーム対向型の超小型赤外線センサー!
アンプ部(コントロールボックス部)とセンサー部を分離した小型タイプですので、露出部分はセンサーヘッド部分(W30×H50mm)のみで設置でき、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。
また窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組み込みなど、幅広い用途に使用が可能です。
投光側と受光側のセンサー部の設置距離20mまで検知できますので、大型施設などの幅広い通路や入り口などへも設置できます。
投光側・受光側とも接続コードは自由に切断できますので、幅20m以下の場所にもコードを束ねることなくすっきりと設置できます。
材質センサー部:樹脂(ワインレッド)、樹脂(ブラック)、コントロールボックス部 :樹脂(ホワイト)寸法(mm)45×120×29質量(g)センサー部:各約230、コントロール部:約95電源電圧DC10V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断検知方式(対向型)消費電流(mA)45以下(DC12V時)応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)20以内設置場所屋内・半屋外警報出力無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)表示灯(動作)検知時:点灯/赤色接続コード各20m内容量1台