ノーブランド
工作用ネット ステンレス平織金網
(1件のレビュー)
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途
フィルター、ふるい用
内容量
1本
注意
※端部はとがってますのでご注意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475672
#25 450*1
ステンレス
シルバー
450
1000
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
68475688
#28 450*1
ステンレス
シルバー
450
1000
16
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
68475697
#30 450*1
ステンレス
シルバー
450
1000
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください