ミドリ安全
E/Cジャンパー
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
仕様
導電繊維入り(JIS T-8118適合品ではありません)
種別
ジャンパー
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68477124
G383UE3L
ライトブルー
3L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477133
G383UE4L
ライトブルー
4L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477142
G383UE5L
ライトブルー
5L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477158
G383UEL
ライトブルー
L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477167
G383UELL
ライトブルー
LL
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477176
G383UEM
ライトブルー
M
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477185
G383UES
ライトブルー
S
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477194
G386UE3L
ライトグリーン
3L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477203
G386UE4L
ライトグリーン
4L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477212
G386UE5L
ライトグリーン
5L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477228
G386UEL
ライトグリーン
L
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477237
G386UELL
ライトグリーン
LL
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477246
G386UEM
ライトグリーン
M
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477255
G386UES
ライトグリーン
S
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください