曜日別特売

PN-301ネイビー

PN-301ネイビー - ミドリ安全

硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。
床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。
約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。ネイビー質量(g)780標準質量(g/片足)390材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット規格JSAA認定A種材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68477273MPN301NV22.022
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477282MPN301NV22.522.5
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477298MPN301NV23.023
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477307MPN301NV23.523.5
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68477316MPN301NV24.024
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477325MPN301NV24.524.5
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477334MPN301NV25.025
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477343MPN301NV25.525.5
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68477352MPN301NV26.026
9,800
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68477368MPN301NV26.526.5
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68477377MPN301NV27.027
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477386MPN301NV27.527.5
9,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
68477395MPN301NV28.028
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477404MPN301NV29.029
9,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
68477413MPN301NV30.030
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする