曜日別特売

PN-301ブラック

PN-301ブラック - ミドリ安全

硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。
床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。
約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)780規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)390材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68477422MPN301BK22.022ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477438MPN301BK22.522.5ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477447MPN301BK23.023ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477456MPN301BK23.523.5ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
68477465MPN301BK24.024ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
68477474MPN301BK24.524.5ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477483MPN301BK25.025ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
68477492MPN301BK25.525.5ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
68477508MPN301BK26.026ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68477517MPN301BK26.526.5ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
68477526MPN301BK27.027ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477535MPN301BK27.527.5ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68477553MPN301BK29.029ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
68477562MPN301BK30.030ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
68477544MPN301BK28.028ブラック
9,800
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする