エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電

エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電 - ミドリ安全

燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。
JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブラック質量(g)780標準質量(g/片足)800形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68478174ESG3211ECOS23.523.5857-3254
21,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478183ESG3211ECOS24.024857-3255
21,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478192ESG3211ECOS24.524.5857-3256
21,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
68478208ESG3211ECOS25.025857-3257
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68478217ESG3211ECOS25.525.5857-3258
21,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478226ESG3211ECOS26.026857-3259
21,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68478235ESG3211ECOS26.526.5857-3260
21,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
68478244ESG3211ECOS27.027857-3261
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68478253ESG3211ECOS27.527.5857-3262
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68478262ESG3211ECOS28.028857-3263
21,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする