ミドリ安全
エコ帯電防止 カーゴスラックス
抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル
種別
カーゴスラックス
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68478375
RC190CSITA3L
アイボリー
3L
90~95
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478384
RC190CSITA4L
アイボリー
4L
95~105
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478393
RC190CSITA5L
アイボリー
5L
105~115
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478402
RC190CSITAL
アイボリー
L
80~85
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478418
RC190CSITALL
アイボリー
LL
85~90
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478427
RC190CSITAM
アイボリー
M
75~80
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478436
RC190CSITAS
アイボリー
S
70~75
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478445
RC193CSITA3L
ブルー
3L
90~95
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478454
RC193CSITA4L
ブルー
4L
95~105
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478463
RC193CSITA5L
ブルー
5L
105~115
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478472
RC193CSITAL
ブルー
L
80~85
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478488
RC193CSITALL
ブルー
LL
85~90
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478497
RC193CSITAM
ブルー
M
75~80
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478506
RC193CSITAS
ブルー
S
70~75
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478515
RC196CSITA3L
グリーン
3L
90~95
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478524
RC196CSITA4L
グリーン
4L
95~105
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478533
RC196CSITA5L
グリーン
5L
105~115
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478542
RC196CSITAL
グリーン
L
80~85
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478558
RC196CSITALL
グリーン
LL
85~90
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478567
RC196CSITAM
グリーン
M
75~80
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
68478576
RC196CSITAS
グリーン
S
70~75
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478585
RC197CSITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68478594
RC197CSITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478603
RC197CSITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478612
RC197CSITAL
ネイビー
L
80~85
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68478628
RC197CSITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478637
RC197CSITAM
ネイビー
M
75~80
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478646
RC197CSITAS
ネイビー
S
70~75
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください