ミドリ安全
エコ帯電防止 カーゴスラックス
低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル
種別
カーゴスラックス
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全14種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68478655
RC461CSITA3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478664
RC461CSITA4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478673
RC461CSITA5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478682
RC461CSITAL
シルバーグレー
L
80~85
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478698
RC461CSITALL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478707
RC461CSITAM
シルバーグレー
M
75~80
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478716
RC461CSITAS
シルバーグレー
S
70~75
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478725
RC467CSITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478734
RC467CSITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478743
RC467CSITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478752
RC467CSITAL
ネイビー
L
80~85
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
68478768
RC467CSITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478777
RC467CSITAM
ネイビー
M
75~80
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478786
RC467CSITAS
ネイビー
S
70~75
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください