エコ帯電防止 カーゴスラックス

エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全エコ帯電防止 カーゴスラックス - ミドリ安全

地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、ツイル種別カーゴスラックス股下(cm)78JIS規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68478795RC580CSITA3Lベージュ3L90~95
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478804RC580CSITA4Lベージュ4L95~105
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478813RC580CSITA5Lベージュ5L105~115
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478822RC580CSITALベージュL80~85
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478838RC580CSITALLベージュLL85~90
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478847RC580CSITAMベージュM75~80
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478856RC580CSITASベージュS70~75
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478865RC583CSITA3Lミストブルー3L90~95
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478874RC583CSITA4Lミストブルー4L95~105
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
68478883RC583CSITA5Lミストブルー5L105~115
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478892RC583CSITALミストブルーL80~85
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478908RC583CSITALLミストブルーLL85~90
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478917RC583CSITAMミストブルーM75~80
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478926RC583CSITASミストブルーS70~75
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478935RC586CSITA3Lアースグリーン3L90~95
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478944RC586CSITA4Lアースグリーン4L95~105
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478953RC586CSITA5Lアースグリーン5L105~115
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478962RC586CSITALアースグリーンL80~85
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478978RC586CSITALLアースグリーンLL85~90
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478987RC586CSITAMアースグリーンM75~80
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68478996RC586CSITASアースグリーンS70~75
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479005RC587CSITA3Lネイビー3L90~95
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479014RC587CSITA4Lネイビー4L95~105
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479023RC587CSITA5Lネイビー5L105~115
8,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
68479032RC587CSITALネイビーL80~85
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479048RC587CSITALLネイビーLL85~90
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479057RC587CSITAMネイビーM75~80
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
68479066RC587CSITASネイビーS70~75
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする