ミドリ安全
エコ帯電防止 スラックス
抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル
種別
スラックス
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68479075
RC190SITA3L
アイボリー
3L
90~95
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479084
RC190SITA4L
アイボリー
4L
95~105
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479093
RC190SITA5L
アイボリー
5L
105~115
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479102
RC190SITAL
アイボリー
L
80~85
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479118
RC190SITALL
アイボリー
LL
85~90
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479127
RC190SITAM
アイボリー
M
75~80
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479136
RC190SITAS
アイボリー
S
70~75
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479145
RC193SITA3L
ブルー
3L
90~95
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479154
RC193SITA4L
ブルー
4L
95~105
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479163
RC193SITA5L
ブルー
5L
105~115
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479172
RC193SITAL
ブルー
L
80~85
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479188
RC193SITALL
ブルー
LL
85~90
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479197
RC193SITAM
ブルー
M
75~80
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479206
RC193SITAS
ブルー
S
70~75
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479215
RC196SITA3L
グリーン
3L
90~95
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479224
RC196SITA4L
グリーン
4L
95~105
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
68479233
RC196SITA5L
グリーン
5L
105~115
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479242
RC196SITAL
グリーン
L
80~85
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
68479258
RC196SITALL
グリーン
LL
85~90
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479267
RC196SITAM
グリーン
M
75~80
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479276
RC196SITAS
グリーン
S
70~75
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479285
RC197SITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479294
RC197SITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479303
RC197SITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479312
RC197SITAL
ネイビー
L
80~85
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479328
RC197SITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479337
RC197SITAM
ネイビー
M
75~80
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479346
RC197SITAS
ネイビー
S
70~75
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください