ミドリ安全
エコ帯電防止 スラックス
低発じん、帯電防止、防汚性、吸汗、吸放質性と多機能を極めた素材を使用した作業服です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル95(再生ポリエステル65)、ナイロン5、二重織り、ツイル
種別
スラックス
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全21種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68479355
RC461SITA3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479364
RC461SITA4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479373
RC461SITA5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479382
RC461SITAL
シルバーグレー
L
80~85
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479398
RC461SITALL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479407
RC461SITAM
シルバーグレー
M
75~80
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479416
RC461SITAS
シルバーグレー
S
70~75
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479425
RC463SITA3L
ブルー
3L
90~95
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479434
RC463SITA4L
ブルー
4L
95~105
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479443
RC463SITA5L
ブルー
5L
105~115
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479452
RC463SITAL
ブルー
L
80~85
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479468
RC463SITALL
ブルー
LL
85~90
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479477
RC463SITAM
ブルー
M
75~80
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479486
RC463SITAS
ブルー
S
70~75
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479495
RC467SITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479504
RC467SITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479513
RC467SITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479522
RC467SITAL
ネイビー
L
80~85
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479538
RC467SITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479547
RC467SITAM
ネイビー
M
75~80
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479556
RC467SITAS
ネイビー
S
70~75
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください