ミドリ安全
エコ帯電防止 スラックス
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、ツイル
種別
スラックス
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68479565
RC580SITA3L
ベージュ
3L
90~95
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479574
RC580SITA4L
ベージュ
4L
95~105
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479583
RC580SITA5L
ベージュ
5L
105~115
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479592
RC580SITAL
ベージュ
L
80~85
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479608
RC580SITALL
ベージュ
LL
85~90
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
68479617
RC580SITAM
ベージュ
M
75~80
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479626
RC580SITAS
ベージュ
S
70~75
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479635
RC583SITA3L
ミストブルー
3L
90~95
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
68479644
RC583SITA4L
ミストブルー
4L
95~105
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479653
RC583SITA5L
ミストブルー
5L
105~115
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479662
RC583SITAL
ミストブルー
L
80~85
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479678
RC583SITALL
ミストブルー
LL
85~90
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479687
RC583SITAM
ミストブルー
M
75~80
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479696
RC583SITAS
ミストブルー
S
70~75
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479705
RC586SITA3L
アースグリーン
3L
90~95
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479714
RC586SITA4L
アースグリーン
4L
95~105
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479723
RC586SITA5L
アースグリーン
5L
105~115
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479732
RC586SITAL
アースグリーン
L
80~85
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479748
RC586SITALL
アースグリーン
LL
85~90
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479757
RC586SITAM
アースグリーン
M
75~80
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479766
RC586SITAS
アースグリーン
S
70~75
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479775
RC587SITA3L
ネイビー
3L
90~95
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479784
RC587SITA4L
ネイビー
4L
95~105
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479793
RC587SITA5L
ネイビー
5L
105~115
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479802
RC587SITAL
ネイビー
L
80~85
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479818
RC587SITALL
ネイビー
LL
85~90
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479827
RC587SITAM
ネイビー
M
75~80
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479836
RC587SITAS
ネイビー
S
70~75
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください