ミドリ安全
エコ帯電防止 ブルゾン
人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。機能性抜群のアイテムです。抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、ツイル
種別
ブルゾン
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68479845
RC190UE3L
アイボリー
3L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479854
RC190UE4L
アイボリー
4L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479863
RC190UE5L
アイボリー
5L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479872
RC190UEL
アイボリー
L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479888
RC190UELL
アイボリー
LL
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479897
RC190UEM
アイボリー
M
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479906
RC190UES
アイボリー
S
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479915
RC193UE3L
ブルー
3L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479924
RC193UE4L
ブルー
4L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68479933
RC193UE5L
ブルー
5L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479942
RC193UEL
ブルー
L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479958
RC193UELL
ブルー
LL
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479967
RC193UEM
ブルー
M
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479976
RC193UES
ブルー
S
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479985
RC196UE3L
グリーン
3L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68479994
RC196UE4L
グリーン
4L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480003
RC196UE5L
グリーン
5L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480012
RC196UEL
グリーン
L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480028
RC196UELL
グリーン
LL
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480037
RC196UEM
グリーン
M
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
68480046
RC196UES
グリーン
S
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480055
RC197UE3L
ネイビー
3L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480064
RC197UE4L
ネイビー
4L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480073
RC197UE5L
ネイビー
5L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480082
RC197UEL
ネイビー
L
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68480098
RC197UELL
ネイビー
LL
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480107
RC197UEM
ネイビー
M
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480116
RC197UES
ネイビー
S
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください