ミドリ安全
エコ帯電防止 男女ペアブルゾン
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、ツイル
種別
ブルゾン
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68480125
RC580UE3L
ベージュ
3L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480134
RC580UE4L
ベージュ
4L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480143
RC580UE5L
ベージュ
5L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480152
RC580UEL
ベージュ
L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480168
RC580UELL
ベージュ
LL
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480177
RC580UEM
ベージュ
M
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480186
RC580UES
ベージュ
S
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480195
RC580UESS
ベージュ
SS
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480204
RC583UE3L
ミストブルー
3L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480213
RC583UE4L
ミストブルー
4L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480222
RC583UE5L
ミストブルー
5L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480238
RC583UEL
ミストブルー
L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480247
RC583UELL
ミストブルー
LL
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480256
RC583UEM
ミストブルー
M
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480265
RC583UES
ミストブルー
S
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480274
RC583UESS
ミストブルー
SS
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480283
RC586UE3L
アースグリーン
3L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480292
RC586UE4L
アースグリーン
4L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480308
RC586UE5L
アースグリーン
5L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
68480317
RC586UEL
アースグリーン
L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480326
RC586UELL
アースグリーン
LL
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480335
RC586UEM
アースグリーン
M
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480344
RC586UES
アースグリーン
S
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480353
RC586UESS
アースグリーン
SS
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480362
RC587UE3L
ネイビー
3L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480378
RC587UE4L
ネイビー
4L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480387
RC587UE5L
ネイビー
5L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480396
RC587UEL
ネイビー
L
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480405
RC587UELL
ネイビー
LL
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480414
RC587UEM
ネイビー
M
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480423
RC587UES
ネイビー
S
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68480432
RC587UESS
ネイビー
SS
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください