ミドリ安全
ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋
(1件のレビュー)
素手感覚で使用でき、細かい作業に適しています。
用途
食品工場、機械組立など。
色
ブルー
全長(cm)
23.5
厚さ(mm)
0.09
入数(枚)
100
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、直ちにご使用をおやめください。
※熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
※尖ったもの、刃物などは、手袋の破れや穴の原因となる場合があります。ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64054534
VERTE-780-N-LL
LL
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
68481744
VERTE780NL
L
ニトリルゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
68481753
VERTE780NLL
LL
ニトリルゴム(NBR)
¥
3,526
取扱い終了
68481762
VERTE780NM
M
ニトリルゴム(NBR)
¥
3,526
取扱い終了
68481778
VERTE780NS
S
ニトリルゴム(NBR)
¥
3,526
取扱い終了
68481787
VERTE780NSS
SS
ニトリルゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
64054543
VERTE-780-N-M
M
-
オープン
取扱い終了
64054559
VERTE-780-N-S
S
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください