ニトリル使い捨て手袋 粉付

ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全

全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。

ホワイト全長(cm)24入数(枚)100粉有無粉あり食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054717VERTE-753K-LL-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054726VERTE-753K-LLLL-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054735VERTE-753K-MM-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054744VERTE-753K-SS-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054753VERTE-753K-SSSS-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482128VERTE753KLLニトリルゴム(NBR)
3,488
取扱い終了
68482137VERTE753KLLLLニトリルゴム(NBR)
3,488
取扱い終了
68482146VERTE753KMMニトリルゴム(NBR)
3,488
取扱い終了
68482155VERTE753KSSニトリルゴム(NBR)
3,488
取扱い終了
68482164VERTE753KSSSSニトリルゴム(NBR)
3,488
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする