ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン

ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 綿100%ブルゾン - ミドリ安全

人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。
油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。左胸に小物を収納できるポケットを搭載しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)綿100、ツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別ブルゾン内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68482645VE391UE3Lシルバーグレー3L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482654VE391UE4Lシルバーグレー4L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482663VE391UE5Lシルバーグレー5L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482672VE391UELシルバーグレーL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482688VE391UELLシルバーグレーLL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482697VE391UEMシルバーグレーM
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482706VE391UESシルバーグレーS
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482715VE392UE3Lライトブルー3L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482724VE392UE4Lライトブルー4L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482733VE392UE5Lライトブルー5L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482742VE392UELライトブルーL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482758VE392UELLライトブルーLL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482767VE392UEMライトブルーM
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482776VE392UESライトブルーS
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482785VE396UE3Lライトグリーン3L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482794VE396UE4Lライトグリーン4L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482803VE396UE5Lライトグリーン5L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482812VE396UELライトグリーンL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482828VE396UELLライトグリーンLL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482837VE396UEMライトグリーンM
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482846VE396UESライトグリーンS
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482855VE397UE3Lネイビー3L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482864VE397UE4Lネイビー4L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482873VE397UE5Lネイビー5L
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
68482882VE397UELネイビーL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482898VE397UELLネイビーLL
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482907VE397UEMネイビーM
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68482916VE397UESネイビーS
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする